Motion
H 314
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 52 mm, taille de filetage de M80x2
N° D’ARTICLE MI00592581
N° MFRH 314
Prix171.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 52 mm, taille de filetage de M80x2
N° D’ARTICLE MI00592581
N° MFRH 314
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
Prix171.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H314

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1314, 22214
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Taille du filetage
    M80x2
  • Largeur totale
    43 mm
  • Cône
    1:12
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB14)
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4012801217149
  • Poids
    1.58 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues