Motion
H317
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 75 mm, longueur totale de 63 mm, taille de filetage de M85x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592596
N° MFRH317
Prix150.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 75 mm, longueur totale de 63 mm, taille de filetage de M85x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592596
N° MFRH317

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix150.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H317

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22217
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Taille du filetage
    M85x2
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4-5/16 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM17
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB17
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB17)
  • Série
    H31
  • CUP_NON
    4012801217231
  • Poids
    2.64 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues