Motion
H 317

SKF
H 317

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 75 mm, longueur totale de 63 mm, taille de filetage de M85x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592599
N° MFRH 317
Prix219.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 317

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 75 mm, longueur totale de 63 mm, taille de filetage de M85x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592599
N° MFRH 317

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix219.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 317 X 75MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    1317, 21317, 2217, 22217, C2217
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Taille du filetage
    M85x2
  • Largeur totale
    2.4803 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.3307 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM17
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB17
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 17E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB17)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008572
  • Poids
    2.58 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues