Motion
H2306X

NTN
H2306X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 25 mm, longueur totale de 38 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592625
N° MFRH2306X
Prix114.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H2306X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 25 mm, longueur totale de 38 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592625
N° MFRH2306X
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
Prix114.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H2306X
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN06
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW06X
  • Pays d’origine
    JP
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359078916
  • CUP_NON
    4547359078916
  • Poids
    0.265 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues