Motion
H2311
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 50 mm, longueur totale de 59 mm, taille de filetage de M55x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592654
N° MFRH2311
Prix95.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 50 mm, longueur totale de 59 mm, taille de filetage de M55x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592654
N° MFRH2311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H2311

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22311
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Taille du filetage
    M55x2
  • Largeur totale
    7/16 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2-15/16 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM11
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB11
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB11)
  • Série
    H23
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012801170581
  • Poids
    0.89 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues