Motion
H2313X

NTN
H2313X

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 60 mm, longueur totale de 65 mm, taille de filetage de M65x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592666
N° MFRH2313X
Prix183.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H2313X

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 60 mm, longueur totale de 65 mm, taille de filetage de M65x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592666
N° MFRH2313X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H2313X UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    U213D1
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Taille du filetage
    M65x2
  • Largeur totale
    65 mm
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN13
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW13X
  • Pays d’origine
    JP
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079005
  • CUP_NON
    4547359078992
  • Poids
    1.204 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues