Motion
H 2315

SKF
H 2315

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 65 mm, longueur totale de 73 mm, taille de filetage de M75x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592675
N° MFRH 2315
Prix150.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 2315

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 65 mm, longueur totale de 73 mm, taille de filetage de M75x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592675
N° MFRH 2315
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
Prix150.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 2315 X 65MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22315, 2315, C2315
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Longueur totale
    73 mm
  • Taille du filetage
    M75x2
  • Largeur totale
    2.8740 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3.8583  po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM15
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB15
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 15E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB15)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008718
  • Poids
    2.31 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues