Motion
H 2322

SKF
H 2322

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 100 mm, longueur totale de 105 mm, taille de filetage de M110x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592710
N° MFRH 2322
Prix528.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 2322

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 100 mm, longueur totale de 105 mm, taille de filetage de M110x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592710
N° MFRH 2322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix528.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 2322 X 100MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22322, 23222
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Longueur totale
    105 mm
  • Taille du filetage
    M110x2
  • Largeur totale
    4.1339 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    0.7480  po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM22
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB22
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 22E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB22)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008770
  • Poids
    6.09 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues