Motion
H2326
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 115 mm, longueur totale 121 mm, taille de filetage M130 x 2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592718
N° MFRH2326
Prix1,314.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 115 mm, longueur totale 121 mm, taille de filetage M130 x 2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592718
N° MFRH2326

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,314.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H2326

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22326
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Longueur totale
    121 mm
  • Taille du filetage
    M130 x 2
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM26
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB26
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB26)
  • Série
    H23
  • CUP_NON
    4012801216753
  • Poids
    10.12 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues