Motion
H 2330

SKF
H 2330

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 135 mm, longueur totale de 139 mm, taille de filetage de M150x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592740
N° MFRH 2330
Prix800.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 2330

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 135 mm, longueur totale de 139 mm, taille de filetage de M150x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592740
N° MFRH 2330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix800.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 2330 X 135MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22330, 23230
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    135 mm
  • Longueur totale
    139 mm
  • Taille du filetage
    M150x2
  • Largeur totale
    5.4724 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    7.6772  po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM30
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB30
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 30E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB30)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008817
  • Poids
    14.61 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues