Motion
H 2352 X 240MM

SKF
H 2352 X 240MM

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 240 mm, longueur totale de 211 mm, taille de filetage Tr 260x4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592783
N° MFRH 2352 X 240MM
Prix7,790.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 2352 X 240MM

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 240 mm, longueur totale de 211 mm, taille de filetage Tr 260x4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592783
N° MFRH 2352 X 240MM
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
Prix7,790.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 2352 X 240MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Longueur totale
    211 mm
  • Taille du filetage
    Tr 260x4
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM52T
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB52
  • Comprend
    Manchon, écrou de blocage, rondelle de blocage
  • Série
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577114280
  • CUP_NON
    7316577114280
  • Poids
    50.91 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues