Motion
H 3028

SKF
H 3028

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 125 mm, longueur totale de 82 mm, taille de filetage de M140x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592795
N° MFRH 3028
Prix1,229.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3028

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 125 mm, longueur totale de 82 mm, taille de filetage de M140x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592795
N° MFRH 3028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,229.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3028 X 125MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23028, C3028
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Longueur totale
    82 mm
  • Taille du filetage
    M140x2
  • Largeur totale
    3.2283 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    6.4961 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML28
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL28
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MBL28)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008886
  • Poids
    6.91 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues