H3032.140MM

FAG (Schaeffler)
H3032.140MM

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 140 mm, longueur totale de 290 mm, taille de filetage de M160x3
N° D’ARTICLE MI00592801
N° MFRH3032.140MM
Prix1,683.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
H3032.140MM

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 140 mm, longueur totale de 290 mm, taille de filetage de M160x3
N° D’ARTICLE MI00592801
N° MFRH3032.140MM
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
Votre prix1,683.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H3032

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    20232
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Longueur totale
    290 mm
  • Taille du filetage
    M160x3
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML32
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL32
  • Comprend
    Écrou hydraulique (HMV32)
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4012801311250
  • Poids
    11.53 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues