H 3032

SKF
H 3032

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 140 mm, longueur totale de 93 mm, taille de filetage de M160x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592804
N° MFRH 3032
Prix1,799.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3032

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 140 mm, longueur totale de 93 mm, taille de filetage de M160x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592804
N° MFRH 3032
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
Votre prix1,799.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3032 X 140MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23032, C3032
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Longueur totale
    93 mm
  • Taille du filetage
    M160x3
  • Largeur totale
    3.6614 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    7.4803 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML32
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL32
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MBL32)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008909
  • Poids
    11.71 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues