H 3036

SKF
H 3036

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 160 mm, longueur totale de 109 mm, taille de filetage de M180x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592812
N° MFRH 3036
Prix2,518.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3036

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 160 mm, longueur totale de 109 mm, taille de filetage de M180x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592812
N° MFRH 3036

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,518.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3036 X 160MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23036, C3036
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Longueur totale
    109 mm
  • Taille du filetage
    M180x3
  • Largeur totale
    4.2913 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    8.2677 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML36
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL36
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 36E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MBL36)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008923
  • Poids
    15.68 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues