H3040
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 180 mm, longueur totale de 120 mm, taille de filetage de M200x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592823
N° MFRH3040
Prix3,614.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 180 mm, longueur totale de 120 mm, taille de filetage de M200x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592823
N° MFRH3040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,614.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H3040

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Taille du filetage
    M200x3
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML40
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL40
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MBL40)
  • Série
    H30
  • CUP_NON
    4012801216913
  • Poids
    20.28 lb
  • Matériel
    Acier
  • Hauteur totale
    220 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues