H 3040

SKF
H 3040

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 180 mm, longueur totale de 120 mm, taille de filetage de M200x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592827
N° MFRH 3040
Prix3,936.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3040

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 180 mm, longueur totale de 120 mm, taille de filetage de M200x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592827
N° MFRH 3040
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
Prix3,936.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3040 X 180MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23040, C3040
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Taille du filetage
    M200x3
  • Largeur totale
    4.7244 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    9.4488 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML40
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL40
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 40E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MBL 40)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008947
  • Poids
    19.51 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues