H 3052 X 240MM

SKF
H 3052 X 240MM

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 240 mm, longueur totale de 145 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592840
N° MFRH 3052 X 240MM
Prix10,747.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3052 X 240MM

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 240 mm, longueur totale de 145 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592840
N° MFRH 3052 X 240MM
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
Votre prix10,747.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3052 X 240MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Largeur totale
    5.7087 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM3052
  • Numéro de rondelle de blocage
    MS3052
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Manchon, écrou de blocage, rondelle de blocage
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577114921
  • CUP_NON
    7316577114921
  • Poids
    30.38 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues