Motion
H 3120

SKF
H 3120

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 90 mm, longueur totale de 76 mm, taille de filetage de M100x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592864
N° MFRH 3120
Prix407.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3120

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 90 mm, longueur totale de 76 mm, taille de filetage de M100x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592864
N° MFRH 3120
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
Votre prix407.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3120 X 90MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23120, C3120
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Taille du filetage
    M100x2
  • Largeur totale
    2.9921 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    5.1181 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM20
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB20
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 20E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB20)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577008992
  • Poids
    3.98 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues