Motion
H3122
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 100 mm, longueur totale de 81 mm, taille de filetage de M110x2
N° D’ARTICLE MI00592867
N° MFRH3122
Prix484.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 100 mm, longueur totale de 81 mm, taille de filetage de M110x2
N° D’ARTICLE MI00592867
N° MFRH3122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix484.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H3122

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23122
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Longueur totale
    81 mm
  • Taille du filetage
    M110x2
  • Largeur totale
    13/16 po
  • Cône
    1:12
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    5-11/16 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM22
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB22
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB22)
  • Série
    H31
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012801217033
  • Poids
    4.84 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues