H 3124

SKF
H 3124

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 110 mm, longueur totale de 88 mm, taille de filetage de M120x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592874
N° MFRH 3124
Prix891.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3124

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 110 mm, longueur totale de 88 mm, taille de filetage de M120x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592874
N° MFRH 3124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix891.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3124 X 110MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22224, 23124
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Longueur totale
    88 mm
  • Taille du filetage
    M120x2
  • Largeur totale
    3.4646 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    6.1024 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM24
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB24
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 24E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB24)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577009012
  • Poids
    5.72 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues