Motion
H 3126

SKF
H 3126

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 115 mm, longueur totale de 92 mm, taille de filetage de M130x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592879
N° MFRH 3126
Price$778.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3126

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 115 mm, longueur totale de 92 mm, taille de filetage de M130x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592879
N° MFRH 3126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix778.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3126 X 115MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22226, 23126
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Longueur totale
    92 mm
  • Taille du filetage
    M130x2
  • Largeur totale
    3.6220 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    6.4961 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM26
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB26
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 26E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB26)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577009029
  • Poids
    8.02 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif