H3128
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 125 mm, longueur totale de 97 mm, taille de filetage de M140x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592882
N° MFRH3128
Prix745.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 125 mm, longueur totale de 97 mm, taille de filetage de M140x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592882
N° MFRH3128
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
Votre prix745.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H3128

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23128
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Longueur totale
    97 mm
  • Taille du filetage
    M140x2
  • Largeur totale
    15/16 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    7-1/16 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM28
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB28
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB28)
  • Série
    H31
  • CUP_NON
    4012801217071
  • Poids
    9.55 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues