H3132
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 140 mm, longueur totale 119 mm, taille de filetage M160 x 3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592895
N° MFRH3132
Prix1,733.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 140 mm, longueur totale 119 mm, taille de filetage M160 x 3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592895
N° MFRH3132

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,733.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H3132

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    23132
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Longueur totale
    119 mm
  • Taille du filetage
    M160 x 3
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM32
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB32
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB32)
  • Série
    H31
  • CUP_NON
    4012801217101
  • Poids
    16.65 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues