Motion
H 3138

SKF
H 3138

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 170 mm, longueur totale de 141 mm, taille de filetage de M190x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592914
N° MFRH 3138
Prix2,005.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3138

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 170 mm, longueur totale de 141 mm, taille de filetage de M190x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592914
N° MFRH 3138
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
Prix2,005.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3138 X 170MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22238, 23138, C2238
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Longueur totale
    141 mm
  • Taille du filetage
    M190x3
  • Largeur totale
    5.5512 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    1.1024 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM38
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB38
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 38E
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB38)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577009067
  • Poids
    24.1 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues