H 3140

SKF
H 3140

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 180 mm, longueur totale de 150 mm, taille de filetage de M200x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592920
N° MFRH 3140
Price$2,298.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3140

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 180 mm, longueur totale de 150 mm, taille de filetage de M200x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592920
N° MFRH 3140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,298.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3140 X 180MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22240, 23140, C3140
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Taille du filetage
    M200x3
  • Largeur totale
    5.9055 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    9.8425 po
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM40
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB40
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB40)
  • Série
    H
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577009074
  • Poids
    25.82 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif