H 3144

SKF
H 3144

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 200 mm, longueur totale de 161 mm, taille de filetage de Tr220x4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592925
N° MFRH 3144
Prix3,314.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3144

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 200 mm, longueur totale de 161 mm, taille de filetage de Tr220x4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592925
N° MFRH 3144
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
Prix3,314.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3144 X 200MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22244, 23144, C2244
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Longueur totale
    161 mm
  • Taille du filetage
    Tr220x4
  • Largeur totale
    6.3386 po
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM44T
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB44
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB44)
  • Série
    OH
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577009081
  • Poids
    34.08 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues