Motion
H 3156

SKF
H 3156

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 260 mm, longueur totale de 195 mm, taille de filetage de Tr280x4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592942
N° MFRH 3156
Prix7,385.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 3156

Manchon d’adaptateur - diamètre de l’alésage de 260 mm, longueur totale de 195 mm, taille de filetage de Tr280x4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00592942
N° MFRH 3156
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
Prix7,385.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 3156 X 260MM ADAPTATEUR

Spécifications

  • Numéro de roulement compatible
    22256, 23156
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Longueur totale
    195 mm
  • Taille du filetage
    Tr280x4
  • Cône
    1:12
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM56T
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB56
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB56)
  • Série
    OH
  • CUP_NON
    7316577009111
  • Poids
    51.94 lb
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues