Motion
HM 44 T

SKF
HM 44 T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr220x4 mm, diamètre extérieur 280 mm, diamètre extérieur 250 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593073
N° MFRHM 44 T
Prix1,722.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 44 T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr220x4 mm, diamètre extérieur 280 mm, diamètre extérieur 250 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593073
N° MFRHM 44 T
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
Votre prix1,722.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 44T

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr220x4 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Diamètre de la face
    250 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    32 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB44
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    10.91 lb
  • Série
    HM
  • CUP_NON
    7316577010629
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues