Motion
HM 54T

SKF
HM 54T

Contre-écrou de roulement de la série HM - Filetage Tr270x4 , diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 36 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593088
N° MFRHM 54T
Prix3,499.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 54T

Contre-écrou de roulement de la série HM - Filetage Tr270x4 , diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 36 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593088
N° MFRHM 54T
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
Prix3,499.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 54T

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr270x4
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10.4724 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    36 mm
  • Poids
    18.61 lb
  • Série
    HM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577106360
  • CUP_NON
    7316577106360
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues