Motion
HM 56 T

SKF
HM 56 T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr280x4 mm, diamètre extérieur 350 mm, diamètre extérieur 320 mm, largeur 38 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593090
N° MFRHM 56 T
Prix3,791.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 56 T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr280x4 mm, diamètre extérieur 350 mm, diamètre extérieur 320 mm, largeur 38 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593090
N° MFRHM 56 T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,791.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 56T

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr280x4 mm
  • Diamètre extérieur
    350 mm
  • Diamètre de la face
    320 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    38 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB56
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    19.45 lb
  • Série
    HM
  • CUP_NON
    7316577010667
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues