Motion
HM 62 T

SKF
HM 62 T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr310x5 mm, diamètre extérieur 390 mm, diamètre extérieur 350 mm, largeur 42 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593095
N° MFRHM 62 T
Prix6,858.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 62 T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr310x5 mm, diamètre extérieur 390 mm, diamètre extérieur 350 mm, largeur 42 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593095
N° MFRHM 62 T
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
Prix6,858.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 62T

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr310x5 mm
  • Diamètre extérieur
    390 mm
  • Diamètre de la face
    350 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    42 mm
  • Poids
    28.99 lb
  • Série
    HM
  • CUP_NON
    7316577010681
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues