Motion
HM 3048

SKF
HM 3048

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr240x4 mm, diamètre extérieur 290 mm, diamètre extérieur 270 mm, largeur 34 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593106
N° MFRHM 3048
Prix2,229.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 3048

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr240x4 mm, diamètre extérieur 290 mm, diamètre extérieur 270 mm, largeur 34 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593106
N° MFRHM 3048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,229.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 3048

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr240x4 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Diamètre de la face
    270 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    34 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MS3052­48
  • Type d’écrou de blocage
    Pour pince de verrouillage
  • Poids
    10.19 lb
  • Série
    HM
  • CUP_NON
    7316577010704
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues