Motion
HM 3068

SKF
HM 3068

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr340x5 mm, diamètre extérieur 400 mm, diamètre extérieur 376 mm, largeur 45 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593116
N° MFRHM 3068
Prix5,552.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 3068

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr340x5 mm, diamètre extérieur 400 mm, diamètre extérieur 376 mm, largeur 45 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593116
N° MFRHM 3068
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
Votre prix5,552.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 3068

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr340x5 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Diamètre de la face
    376 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    45 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MS3068­64
  • Type d’écrou de blocage
    Pour pince de verrouillage
  • Poids
    22.84 lb
  • Série
    HM
  • CUP_NON
    7316577114990
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues