Motion
HM 3080

SKF
HM 3080

Contre-écrou de roulement de la série HM - Filetage Tr400x5 , diamètre extérieur de 470 mm, diamètre extérieur de 442 mm, largeur de 52 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593123
N° MFRHM 3080
Prix4,550.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 3080

Contre-écrou de roulement de la série HM - Filetage Tr400x5 , diamètre extérieur de 470 mm, diamètre extérieur de 442 mm, largeur de 52 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593123
N° MFRHM 3080
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
Votre prix4,550.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 3080

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr400x5
  • Diamètre extérieur
    470 mm
  • Diamètre de la face
    442 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    52 mm
  • Poids
    36.16 lb
  • Série
    HM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577732545
  • CUP_NON
    7316577732545
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues