Motion
HM 3092

SKF
HM 3092

Contre-écrou de roulement de la série HM - Filetage Tr460x5 , diamètre extérieur de 540 mm, diamètre extérieur de 510 mm, largeur de 60 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593129
N° MFRHM 3092
Prix12,877.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 3092

Contre-écrou de roulement de la série HM - Filetage Tr460x5 , diamètre extérieur de 540 mm, diamètre extérieur de 510 mm, largeur de 60 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593129
N° MFRHM 3092
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
Prix12,877.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 3092

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr460x5
  • Diamètre extérieur
    540 mm
  • Diamètre de la face
    510 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    59.53 lb
  • Série
    HM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577010759
  • CUP_NON
    7316577010759
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues