Motion
HM 3184

SKF
HM 3184

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr420x5 mm, diamètre extérieur 540 mm, diamètre extérieur 490 mm, largeur 70 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593148
N° MFRHM 3184
Prix17,827.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM 3184

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage Tr420x5 mm, diamètre extérieur 540 mm, diamètre extérieur 490 mm, largeur 70 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593148
N° MFRHM 3184
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
Prix17,827.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 3184

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr420x5 mm
  • Diamètre extérieur
    540 mm
  • Diamètre de la face
    490 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    70 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MS3184­80
  • Type d’écrou de blocage
    Pour pince de verrouillage
  • Poids
    99.21 lb
  • Série
    HM
  • CUP_NON
    7316577115348
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues