Motion
HM3192

SKF
HM3192

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage M460 x 5 mm, diamètre extérieur 580 mm, largeur 75 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593154
N° MFRHM3192
Prix24,776.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HM3192

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage M460 x 5 mm, diamètre extérieur 580 mm, largeur 75 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593154
N° MFRHM3192
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
Prix24,776.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HM 3192

Spécifications

  • Taille du filetage
    M460 x 5 mm
  • Diamètre extérieur
    580 mm
  • Diamètre à l’alésage
    18.1102 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    75 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MS3192-88 PINCE DE VERROUILLAGE
  • Poids
    111.333 lb
  • Série
    HM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577115393
  • CUP_NON
    7316577115393
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues