Motion
HML41T

SKF
HML41T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage M205 x 4 mm, diamètre extérieur 250 mm, largeur 30 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593157
N° MFRHML41T
Prix1,563.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HML41T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage M205 x 4 mm, diamètre extérieur 250 mm, largeur 30 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593157
N° MFRHML41T
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
Prix1,563.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HML 41T

Spécifications

  • Taille du filetage
    M205 x 4 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7.9134 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    7.05 lb
  • Série
    HM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014047
  • CUP_NON
    7316577014047
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues