Motion
HML43T

SKF
HML43T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage M215 x 4 mm, diamètre extérieur 260 mm, largeur 30 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593160
N° MFRHML43T
Prix2,535.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HML43T

Contre-écrou de roulement série HM - Filetage M215 x 4 mm, diamètre extérieur 260 mm, largeur 30 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593160
N° MFRHML43T
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
Prix2,535.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HML 43T

Spécifications

  • Taille du filetage
    M215 x 4 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Diamètre à l’alésage
    8.3071 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    7.52 lb
  • Série
    HM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577300263
  • CUP_NON
    7316577300263
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues