Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HML69T

Contre-écrou série métrique - Filetage M345 x 5 mm, diamètre extérieur 410 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593179
N° MFRHML69T

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT HML 69T

Spécifications

  • Taille du filetage
    M345 x 5 mm
  • Diamètre extérieur
    410 mm
  • Matériel
    Acier
  • Série
    HM
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577300485
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues