Motion
HMV 24

SKF
HMV 24

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 116.1 mm, diamètre extérieur 188 mm, largeur 44 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI00593208
N° MFRHMV 24
Prix3,739.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 24

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 116.1 mm, diamètre extérieur 188 mm, largeur 44 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI00593208
N° MFRHMV 24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,739.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV 24

Spécifications

  • Taille du filetage
    M 120x2
  • Diamètre extérieur
    188 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm
  • Surface maximale du piston
    6000 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014160
  • CUP_NON
    7316577014160
  • Poids
    14.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues