Motion
HMV 29

SKF
HMV 29

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 141.1 mm, diamètre extérieur 208 mm, largeur 46 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI00593223
N° MFRHMV 29
Prix4,237.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 29

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 141.1 mm, diamètre extérieur 208 mm, largeur 46 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI00593223
N° MFRHMV 29
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
Prix4,237.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV 29

Spécifications

  • Taille du filetage
    M 145x2
  • Diamètre extérieur
    208 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm
  • Surface maximale du piston
    7300 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014214
  • CUP_NON
    7316577014214
  • Poids
    16.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues