Motion
HMV 31

SKF
HMV 31

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 149.8 mm, diamètre extérieur 226 mm, largeur 46 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI00593230
N° MFRHMV 31
Prix4,723.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 31

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 149.8 mm, diamètre extérieur 226 mm, largeur 46 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI00593230
N° MFRHMV 31
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
Prix4,723.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV 31E

Spécifications

  • Taille du filetage
    M 155x3
  • Diamètre extérieur
    226 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm
  • Surface maximale du piston
    8100 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014238
  • CUP_NON
    7316577014238
  • Poids
    18.69 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues