Motion
AH 3240

SKF
AH 3240

Manchon de retrait – Longueur de 160 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00593258
N° MFRAH 3240
Prix5,311.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 3240

Manchon de retrait – Longueur de 160 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00593258
N° MFRAH 3240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,311.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AH MANCHON DE RETRAIT 3240 X 190MM

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Numéro de roulement compatible
    23240
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Taille du filetage
    Tr220x4 mm
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM3044
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB38
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 44 E
  • Série
    AH32
  • CUP_NON
    7316577009777
  • Poids
    13.87 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues