Motion
HMV 46

SKF
HMV 46

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 225.2 mm, diamètre extérieur 318 mm, largeur 53 mm, longueur de course 9 mm
N° D’ARTICLE MI00593269
N° MFRHMV 46
Prix7,752.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 46

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 225.2 mm, diamètre extérieur 318 mm, largeur 53 mm, longueur de course 9 mm
N° D’ARTICLE MI00593269
N° MFRHMV 46
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
Prix7,752.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV 46

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr 230x4
  • Diamètre extérieur
    318 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    9 mm
  • Surface maximale du piston
    15500 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014320
  • CUP_NON
    7316577014320
  • Poids
    35.83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues