Motion
HMV 56E

SKF
HMV 56E

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 275.2 mm, diamètre extérieur 380 mm, largeur 58 mm, longueur de course 12 mm
N° D’ARTICLE MI00593288
N° MFRHMV 56E
Prix9,564.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 56E

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 275.2 mm, diamètre extérieur 380 mm, largeur 58 mm, longueur de course 12 mm
N° D’ARTICLE MI00593288
N° MFRHMV 56E
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
Prix9,564.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV 56 E

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr 280x4
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    12 mm
  • Surface maximale du piston
    21100 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014351
  • CUP_NON
    7316577014351
  • Poids
    52.57 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues