Motion
AOH 24156

SKF
AOH 24156

Manchon de retrait – Arbre compatible de 260 mm, longueur de 219 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI00593312
N° MFRAOH 24156
Prix18,931.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AOH 24156

Manchon de retrait – Arbre compatible de 260 mm, longueur de 219 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI00593312
N° MFRAOH 24156
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
Prix18,931.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AOH 24156 X 260MM

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Longueur totale
    219 mm
  • Taille du filetage
    Tr 300x4
  • Cône
    1:30
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM52T
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB52
  • Série
    AOH
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577013781
  • CUP_NON
    7316577013781
  • Poids
    33.53 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues