Motion
HMV 76

SKF
HMV 76

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 374.7 mm, diamètre extérieur 498 mm, largeur 69 mm, longueur de course 16 mm
N° D’ARTICLE MI00593321
N° MFRHMV 76
Prix13,770.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 76

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 374.7 mm, diamètre extérieur 498 mm, largeur 69 mm, longueur de course 16 mm
N° D’ARTICLE MI00593321
N° MFRHMV 76
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
Prix13,770.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV 76

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr 380x5
  • Diamètre extérieur
    498 mm
  • Largeur totale
    69 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    16 mm
  • Surface maximale du piston
    33500 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576611650
  • CUP_NON
    7316576611650
  • Poids
    123.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues