Motion
HMV 96E

SKF
HMV 96E

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 474.7 mm, diamètre extérieur 612 mm, largeur 77 mm, longueur de course 19 mm
N° D’ARTICLE MI00593345
N° MFRHMV 96E
Prix18,700.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 96E

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 474.7 mm, diamètre extérieur 612 mm, largeur 77 mm, longueur de course 19 mm
N° D’ARTICLE MI00593345
N° MFRHMV 96E
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
Prix18,700.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HMV96E ÉCROU HYDRAULIQUE

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr 480x5
  • Diamètre extérieur
    612 mm
  • Largeur totale
    77 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    19 mm
  • Surface maximale du piston
    48600 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014474
  • CUP_NON
    7316577014474
  • Poids
    188.47 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues